1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
OPTIBELT CORPORATION
1904-D8M-20
D8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1904 mm, largeur de 20 mm, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
11852987
N° MFR
1904-D8M-20
Prix
307.24 $
/bt
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Vous pourriez également aimer
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
OPTIBELT CORPORATION 1904-D8M-20
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
OPTIBELT CORPORATION
1904-D8M-20
D8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1904 mm, largeur de 20 mm, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
11852987
N° MFR
1904-D8M-20
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
307.24 $
/bt
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Global
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
Longueur du pas
1904 mm
Détails
Type de courroie
D8M
Matériel
Chloroprène
Aperçu
Description du fabricant
1904-D8M-20 OMÉGAS À DOUBLE FACE OPTIBELT
Vous pourriez également aimer
GATES RUBBER CO
1904-8M-20
Courroie PowerGrip HTD Power Grip HTD - HTD, pas de 8 mm, longueur de pas de 1904 mm, largeur de 20 mm, 238 dents, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI
08715229
En stock
Commande d’usine
146.08 $
chacun
Ajouter au panier
FESTO CORPORATION
ADN-40-50-I-P-A
Course de 50 mm, avec trou traversant via un support fileté femelle (avec accessoires)
N° D’ARTICLE MI
07569408
En stock
En stock
177.82 $
chacun
Ajouter au panier
OPTIBELT CORPORATION
1040-8M-85 HighPower
1040-8M-85 Haute puissance
N° D’ARTICLE MI
14248177
En stock
Commande d’usine
265.51 $
chacun
Ajouter au panier
GATES RUBBER CO
TP360H200
Twin Power® 92463404 Twin Power Timing Belt - TP, 0.5000 in Pitch, 2.0000 in Width, 72 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI
00729824
En stock
Commande d’usine
368.00 $
chacun
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
ISE20B-V-P-M5-DK
ISE20B-V-P-M5-DK
N° D’ARTICLE MI
13859084
En stock
Commande d’usine
115.14 $
chacun
Ajouter au panier
MEGADYNE
1040-8M-50
RPP, pas de 8 mm, longueur de pas de 1040 mm, largeur de 50 mm, 130 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
00724503
En stock
Commande d’usine
197.73 $
chacun
Ajouter au panier
SKF
61909-2RS1/HC5C3WT
Roulement à billes radial et rainuré profond - Alésage droit, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI
13193186
En stock
Commande d’usine
Devis requis
Ajouter au panier
pour devis
DODGE
LFT-SC-25M
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en alliage, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI
02854972
En stock
En stock
96.18 $
chacun
Ajouter au panier
DODGE
LFT-SC-107-NL W/ EC-207-LF/LFT
LFT-SC-107-NL W/ EC-207-LF/GAUCHE
N° D’ARTICLE MI
14297543
En stock
Commande d’usine
260.18 $
chacun
Ajouter au panier
INA (SCHAEFFLER)
GRAE60-NPP-B
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 2.0938 po, usage moyen, bague excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI
00587406
En stock
En stock
347.76 $
chacun
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté