Motion
3200-8MDC-12
Courroie de distribution synchrone – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 3200 mm, largeur de 12 mm, 400 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11853899
N° MFR3200-8MDC-12
Prix176.30 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 3200 mm, largeur de 12 mm, 400 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11853899
N° MFR3200-8MDC-12
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
Prix176.30 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    3200 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    8M
  • Type de courroie
    8M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de carbone
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    80°C / 176 °F
  • Température maximale
    80°C / 176 °F
  • Température minimale
    -30°C / -22 °F
  • Nombre de Dents  
    400
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 80°C / -22 à 176 °F
  • Matériau de renforcement
    Fibre de carbone
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur | Résistant au froid | Résistant aux produits chimiques
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DELTA 3200-8MDC-12 OPTIBELT AU CARBONE