Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie21 mm
- Global Largeur21 mm
- Pas8 mm
- Longueur du pas4000 mm
Détails
- Côté arrière de la ceinturePolyuréthane
- Section de la ceinture8M
- Type de courroie8M
- Courroie/DalleCeinture
- Matériau du cordonCarbone
- Type de tissuPolyamide
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale80°C / 176 °F
- Température maximale80°C / 176 °F
- Température minimale-30°C / -22 °F
- Nombre de Dents500
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-30 à 80°C / -22 à 176 °F
- Matériau de renforcementCarbone
- Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
- CôtésSimple face