Motion
4400-8MDC-36
Courroie de distribution synchrone – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 4400 mm, largeur de 36 mm, 550 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11853917
N° MFR4400-8MDC-36
Prix695.82 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 4400 mm, largeur de 36 mm, 550 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11853917
N° MFR4400-8MDC-36
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
Prix695.82 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    36 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    4400 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    8M
  • Type de courroie
    8M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de carbone
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    80°C / 176 °F
  • Température maximale
    80°C / 176 °F
  • Température minimale
    -30°C / -22 °F
  • Nombre de Dents  
    550
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 80°C / -22 à 176 °F
  • Matériau de renforcement
    Fibre de carbone
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur | Résistant aux produits chimiques
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DELTA 4400-8MDC-36 OPTIBELT AU CARBONE