Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie21 mm
- Global Largeur21 mm
- Pas8 mm
- Longueur du pas4480 mm
Détails
- Section de la ceinture8M
- Type de courroie8M
- Courroie/DalleCeinture
- Matériau du cordonFibre de carbone
- Type de tissuPolyamide
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale80°C / 176 °F
- Température maximale80°C / 176 °F
- Température minimale-30°C / -22 °F
- Nombre de Dents560
- Plage de température de fonctionnement-30 à 80°C / -22 à 176 °F
- Matériau de renforcementFibre de carbone
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la chaleur | Résistant au froid
- CôtésSimple face