Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
Détails
- ApplicationSystèmes hydrauliques à base de pétrole et de fluides à base d’eau et de glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesTTC
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau du couvercleMélange PVC/nitrile
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Pression de fonctionnement maximale2000
- Pression de service maximale2000
- Pression nominale2000
- Normes respectéesISO 1436-1|EN857 1SC|LR|DNV|BV|MED|RINA|BWB|Approuvé MSHA|Certifié ABS|USCG
- Matériau du tubeNitrile
- Pression de service2000 psi