TOPWORX 7D-43658-DCA
Capteur de proximité à contact sec sans levier, modèle 7D - Capteur de proximité à contact sec, détection de précision à l’extrémité, forme SPDT sans DEL,2.2 mm, distance de détection : 0.090 po, 120 V c.a./4A, 240 V c.a./2A, 24 V c.c./3A, 125 V c.a./c.c./0.5A, entrée latérale 360° réglable, position de sortie inférieure,sans manchon de conduit, matériau en acier inoxydable