Motion
ATSP-4-16-F
Ruland ATSP-4-16-F - Collier d’arbre fileté Acme 1/4 - 16 TPI, acier oxyde noir, pince en deux pièces, diamètre extérieur de 5/8 po, largeur de 0.281 po
N° D’ARTICLE MI11870785
N° MFRATSP-4-16-F
Prix25.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland ATSP-4-16-F - Collier d’arbre fileté Acme 1/4 - 16 TPI, acier oxyde noir, pince en deux pièces, diamètre extérieur de 5/8 po, largeur de 0.281 po
N° D’ARTICLE MI11870785
N° MFRATSP-4-16-F
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
Prix25.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Largeur
    0.2813 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    0.2500-16
  • Construction
    Deux pièces
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier oxyde noir
  • Série
    ATSP
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE FILETÉ ATSP-4-16-F ACME T