Motion
BC36-14-12-A
Ruland BC36-14-12-A - Ruland BC36-14-12-A, raccord à soufflet 7/8 po x 3/4 po, haute résistance, aluminium, 2.250 po, diamètre extérieur 3.235 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11870798
N° MFRBC36-14-12-A
Prix338.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland BC36-14-12-A - Ruland BC36-14-12-A, raccord à soufflet 7/8 po x 3/4 po, haute résistance, aluminium, 2.250 po, diamètre extérieur 3.235 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11870798
N° MFRBC36-14-12-A
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
Votre prix338.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.8750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4960 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Poids
    0.784 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    29.94 N-m
  • Série
    C.-B.
  • Capacité de couple
    44.16 pi-lb
  • Raideur de torsion
    1200 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452930707

Aperçu

Description du fabricant
BC36-14-12-A BRIDE D'ACCOUPLEMENT SOUFFLET 7/8