Motion
LV-MCL-15-F
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, acier, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 34 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI11872022
N° MFRLV-MCL-15-F
Prix74.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, acier, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 34 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI11872022
N° MFRLV-MCL-15-F
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
Prix74.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    34 mm
  • Largeur
    13 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince rapide avec levier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LV-MCL-15-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLET D'ARBRE LV-MCL-15-F AVEC LEVIER 1-PI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good