Motion
LV-MCL-20-SS
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11872065
N° MFRLV-MCL-20-SS
Prix106.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11872065
N° MFRLV-MCL-20-SS
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
Prix106.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LV-MCL-20-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D'ARBRE LV-MCL-20-SS AVEC LEVIER 1-P