Motion
LV-OF-MCL-12-SS
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, acier inoxydable, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI11872351
N° MFRLV-OF-MCL-12-SS
Prix77.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, acier inoxydable, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI11872351
N° MFRLV-OF-MCL-12-SS
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
Prix77.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur
    11 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Dispositif de verrouillage
    Pince rapide avec levier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LV-OF-MCL-12-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE LV-OF-MCL-12-SS AVEC LEVIER