Motion
LVO-MSP-32-F
Collier de serrage rapide fendu deux pièces avec levier - Deux pièces - Split, acier, diamètre de 32 mm, diamètre extérieur de 54 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11872760
N° MFRLVO-MSP-32-F
Prix93.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage rapide fendu deux pièces avec levier - Deux pièces - Split, acier, diamètre de 32 mm, diamètre extérieur de 54 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11872760
N° MFRLVO-MSP-32-F
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
Prix93.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Diamètre extérieur
    54 mm
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LVO-MSP-32-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE LVO-MSP-32-F AVEC LEVIER 2-P