Motion
MBCK57-17-14-A
Ruland MBCK57-17-14-A - Ruland MBCK57-17-14-A, 17mm x 14mm Raccord à soufflet avec rainures, haute rigidité, aluminium, 57.2mm, diamètre extérieur 82.2mm Longueur
N° D’ARTICLE MI11872988
N° MFRMBCK57-17-14-A
Prix542.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MBCK57-17-14-A - Ruland MBCK57-17-14-A, 17mm x 14mm Raccord à soufflet avec rainures, haute rigidité, aluminium, 57.2mm, diamètre extérieur 82.2mm Longueur
N° D’ARTICLE MI11872988
N° MFRMBCK57-17-14-A
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
Prix542.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.6690 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4960 po
  • Diamètre extérieur
    2.2520 po
  • Poids
    0.825 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    30 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    14.91 N-m
  • Série
    MBCK
  • Capacité de couple
    44.25 pi-lb
  • Raideur de torsion
    135 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452931003

Aperçu

Description du fabricant
MBCK57-17-14-A PINCE D'ACCOUPLEMENT À SOUFFLET AVEC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon