Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 110 mm
- Alésage - Côté 28 mm
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Taille de l’alésage0.3940 po
- Longueur de l’accouplement45 mm
- Diamètre extérieur29 mm
- Longueur totale45 mm
- Taille de la visM4
- Poids0.440 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.050 mm / +0.012 mm
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- Type de couplagePince monopièce
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- MatérielAcier inoxydable 303
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Nombre de vis verrouillées4
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
- SérieMCLX
- Cote de température-40 à 350 °F
- Capacité de couple1.84 pi-lb
- CUP_NON63452921950