Motion
MSPK-35-F
Ruland MSPK-35-F - Collier d’arbre, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 35mm, rainure de clavette 10mm, OD 57mm, W 15mm, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI11874694
N° MFRMSPK-35-F
Prix45.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPK-35-F - Collier d’arbre, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 35mm, rainure de clavette 10mm, OD 57mm, W 15mm, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI11874694
N° MFRMSPK-35-F
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
Prix45.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Taille de l’alésage
    1.3780 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.4570 po
  • Diamètre extérieur
    2.2440 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Poids
    0.410 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSPK-35-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452921650

Aperçu

Description du fabricant
DEUX PIÈCES AVEC COLLET D'ARBRE MSPK-35-F AVEC KE