Motion
MTCL-5-0.8-SS-LH

RULAND MANUFACTURING CO
MTCL-5-0.8-SS-LH

Ruland MTCL-5-0.8-SS-LH - Ruland MTCL-5-0.8-SS-LH, collier de tige filetée gauche M5 x 0.8 , acier inoxydable 303 , style pince monopièce, diamètre extérieur 16mm , largeur 9mm
N° D’ARTICLE MI11875001
N° MFRMTCL-5-0.8-SS-LH
Prix42.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MTCL-5-0.8-SS-LH

Ruland MTCL-5-0.8-SS-LH - Ruland MTCL-5-0.8-SS-LH, collier de tige filetée gauche M5 x 0.8 , acier inoxydable 303 , style pince monopièce, diamètre extérieur 16mm , largeur 9mm
N° D’ARTICLE MI11875001
N° MFRMTCL-5-0.8-SS-LH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix42.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.6300 po
  • Largeur
    9 mm

Détails

  • Filetage de l’alésage
    M5X0.8
  • Construction
    Une-pièce
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Série
    MTCL
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
FILETAGE NOMAR GAUCHE MTCL-5-0.8-SS-LH
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon