Motion
OF-CL-10-F
Ruland OF-CL-10-F - Collier d’arbre, montage avec des trous et des méplats, monopièce, diamètre 0.6250 po, diamètre extérieur 1 5/16 po, largeur 0.437 po, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI11875118
N° MFROF-CL-10-F
Prix12.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland OF-CL-10-F - Collier d’arbre, montage avec des trous et des méplats, monopièce, diamètre 0.6250 po, diamètre extérieur 1 5/16 po, largeur 0.437 po, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI11875118
N° MFROF-CL-10-F
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
Prix12.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.3333 po
  • Poids
    0.120 lb
  • Largeur
    0.4370 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    OF-CL-10-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452900002

Aperçu

Description du fabricant
OF-CL-10-F MONTAGE MONOPIÈCE DE COLLIER D'ARBREA