Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 11.2500 po
- Alésage - Côté 21.1250 po
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille de l’alésage1.2500 po
- Diamètre max. du dégagement2.2860 po
- Longueur de l’accouplement3.2500 po
- Porte-clés - Côté 10.2500 po
- Porte-clés - Côté 20.2500 po
- Taille de la rainure de clavette0.2500 po
- Diamètre extérieur2.0625 po
- Longueur totale3.2500 po
- Taille de la vis1/4-28
- Poids1.864 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.0020 po / +0.0005 po
- Matériau de couplageAcier
- Type de couplagePince deux pièces
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- MatérielAcier au carbone 1215
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Nombre de vis verrouillées8
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié avec Nypatch
- SérieSPC
- Cote de température-40 à 350 °F
- Capacité de couple14.17 pi-lb
- Couple nominal (po-lb)5000 po-lb
- CUP_NON63452902266