Motion
SPD-16-SS
Ruland SPD-16-SS - Collier d’arbre à alésage en D, deux pièces, alésage 1.0000 po, diamètre extérieur 1 3/4 po, largeur 0.500 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI11875528
N° MFRSPD-16-SS
Prix234.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland SPD-16-SS - Collier d’arbre à alésage en D, deux pièces, alésage 1.0000 po, diamètre extérieur 1 3/4 po, largeur 0.500 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI11875528
N° MFRSPD-16-SS
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
Prix234.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de l’alésage
    1 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.0320 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4 - 28
  • Poids
    0.210 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPD-16-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452913654

Aperçu

Description du fabricant
SPD-16-SS COLLIER D'ARBRE DEUX PIÈCES 1 PO D