Motion
SPK-27-F
Collier de serrage fendu deux pièces avec rainure de clavette - Deux pièces - Split, acier, 1.6875 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11875565
N° MFRSPK-27-F
Prix61.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu deux pièces avec rainure de clavette - Deux pièces - Split, acier, 1.6875 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11875565
N° MFRSPK-27-F
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
Votre prix61.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Largeur
    0.6875 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPK-27-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
DEUX PIÈCES AVEC CLAVETTE SUR LE COLLET DE LA TIGE SPK-27-F