Motion
SPK-9-SS
Collier de serrage fendu en deux pièces avec rainure de clavette - Deux pièces - Split, acier inoxydable, 0.5625 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11875586
N° MFRSPK-9-SS
Prix72.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces avec rainure de clavette - Deux pièces - Split, acier inoxydable, 0.5625 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11875586
N° MFRSPK-9-SS
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
Prix72.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Largeur
    0.4370 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPK-9-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
DEUX PIÈCES AVEC CLAVETTE SUR LE COLLET DE LA TIGE SPK-9-SS