Motion
TCL-22-6-SS-LH
Ruland TCL-22-6-SS-LH - Ruland TCL-22-6-SS-LH, collier d'arbre fileté gauche 1 3/8 po - 6 TPI, acier inoxydable 303 , style pince monopièce, diamètre extérieur 2 1/4 po, largeur 0.563 po
N° D’ARTICLE MI11875632
N° MFRTCL-22-6-SS-LH
Prix125.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland TCL-22-6-SS-LH - Ruland TCL-22-6-SS-LH, collier d'arbre fileté gauche 1 3/8 po - 6 TPI, acier inoxydable 303 , style pince monopièce, diamètre extérieur 2 1/4 po, largeur 0.563 po
N° D’ARTICLE MI11875632
N° MFRTCL-22-6-SS-LH
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
Prix125.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Largeur
    0.5625 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    1.3750-6
  • Construction
    Une-pièce
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Série
    LCT
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
TCL-22-6-SS-LH NOMAR FILETÉ À GAUCHE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good