Motion
TCL-3-24-SS-LH
Ruland TCL-3-24-SS-LH - Ruland TCL-3-24-SS-LH, collier de tige filetée à gauche no 10 - 24 TPI, acier inoxydable 303 , style pince monopièce, diamètre extérieur de 5/8 po, largeur de 0.281 po
N° D’ARTICLE MI11875644
N° MFRTCL-3-24-SS-LH
Prix28.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland TCL-3-24-SS-LH - Ruland TCL-3-24-SS-LH, collier de tige filetée à gauche no 10 - 24 TPI, acier inoxydable 303 , style pince monopièce, diamètre extérieur de 5/8 po, largeur de 0.281 po
N° D’ARTICLE MI11875644
N° MFRTCL-3-24-SS-LH
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
Prix28.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Largeur
    0.2813 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    #10-24
  • Construction
    Une-pièce
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Série
    LCT
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
TCL-3-24-SS-LH NOMAR FILETÉ À GAUCHE