Spécifications
Dimensions
- Diamètre max. du dégagement0.7500 po
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Taille de la vis#10
- Poids0.020 lb
Détails
- FinitionLumineux
- MatérielAcier inoxydable - 303
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452924123