Motion
S64L
Suiveur de came plate - série RBC, diamètre de rouleau 2.0000 po, largeur de rouleau 1.2500 po, diamètre de goujon 0.8750 po, longueur de goujon 2.0000 po, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI11875756
N° MFRS64L
Prix93.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - série RBC, diamètre de rouleau 2.0000 po, largeur de rouleau 1.2500 po, diamètre de goujon 0.8750 po, longueur de goujon 2.0000 po, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI11875756
N° MFRS64L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix93.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Goujon Longueur  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.0000 po
  • Poids
    1.33 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge statique radiale
    16700 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Série
    RBC
  • Matériau du goujon
    Acier chromé
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
S 64 L CAM FOLL SCELLÉ