Motion
UD12-9MM-6MM-SS
Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 9 mm taille A, Alésage de 6 mm taille B, D.E. de 0.7440 po, Longueur de 3.8150 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11875875
N° MFRUD12-9MM-6MM-SS
Prix1,504.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 9 mm taille A, Alésage de 6 mm taille B, D.E. de 0.7440 po, Longueur de 3.8150 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11875875
N° MFRUD12-9MM-6MM-SS
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
Prix1,504.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.9500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7440 po
  • Longueur totale
    3.8150 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT12/19-NI-KIT
  • Type de démarrage
    Non démarré
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD12-9MM-6MM-SS