Motion
UD14-12MM-8MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
UD14-12MM-8MM-SS

Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 12 mm taille A, Alésage de 8 mm taille B, D.E. de 0.8700 po, Longueur de 4.3740 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11875908
N° MFRUD14-12MM-8MM-SS
Prix1,897.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UD14-12MM-8MM-SS

Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 12 mm taille A, Alésage de 8 mm taille B, D.E. de 0.8700 po, Longueur de 4.3740 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11875908
N° MFRUD14-12MM-8MM-SS
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
Prix1,897.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.0315 po
  • Taille d’alésage A
    12 mm
  • Taille d’alésage B
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    0.8700 po
  • Longueur totale
    4.3740 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT14/22-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH
  • Couple de rupture statique
    1125.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD14-12MM-8MM-SS