Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.0315 po
- Taille d’alésage A12 mm
- Taille d’alésage B9 mm
- Diamètre extérieur0.8700 po
- Longueur totale4.3740 po
- Longueur centre à centre de la broche1.5000 po
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT14/22-NI-KIT
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier allié
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUD
- Emplacement de la vis de fixationAucune vis de fixation
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Couple de rupture statique1575.00 po-lb