Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.1900 po
- Taille d’alésage A15 mm
- Taille d’alésage B11 mm
- Diamètre extérieur0.9960 po
- Longueur totale4.8740 po
- Longueur centre à centre de la broche1.5000 po
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT16/25-NI-KIT
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier allié
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUD
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Couple de rupture statique2025.00 po-lb