Motion
UD20-10-10-SS
Joint en U à goupille et bloc - 0.6250 po diamètre taille A, 0.6250 po diamètre taille B, 1.2450 po diamètre extérieur, 5.6250 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11875986
N° MFRUD20-10-10-SS
Prix1,318.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.6250 po diamètre taille A, 0.6250 po diamètre taille B, 1.2450 po diamètre extérieur, 5.6250 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11875986
N° MFRUD20-10-10-SS
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
Prix1,318.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.2500 po
  • Taille d’alésage A
    0.6250 po
  • Taille d’alésage B
    0.6250 po
  • Taille maximale de l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.2450 po
  • Longueur totale
    5.6250 po
  • Poids
    1.3720 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT20/32-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    3060.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
UD20-10-10-SS DOUBLE FRICTION DU JOINT UNIVERSEL