Motion
UD6-5MM-5MM-SS
Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 5 mm taille A, Alésage de 5 mm taille B, D.E. de 0.3700 po, Longueur de 2.4370 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11876274
N° MFRUD6-5MM-5MM-SS
Prix1,026.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 5 mm taille A, Alésage de 5 mm taille B, D.E. de 0.3700 po, Longueur de 2.4370 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11876274
N° MFRUD6-5MM-5MM-SS
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
Prix1,026.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    17 mm
  • Taille d’alésage A
    5 mm
  • Taille d’alésage B
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    0.3700 po
  • Longueur totale
    2.4370 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT6/10-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    70.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD6-5MM-5MM-SS B