Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage0.7400 po
- Taille d’alésage A5 mm
- Taille d’alésage B5 mm
- Diamètre extérieur0.4960 po
- Longueur totale2.8150 po
- Longueur centre à centre de la broche0.8150 po
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT8/13-NI-KIT
- Type de démarrageNon démarré
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUD
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Couple de rupture statique215.00 po-lb
Aperçu
Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD8-5MM-5MM-SS B