Motion
UDS8-3-3-SS
Joint en U à goupille et bloc - 0.1875 po diamètre taille A, 0.1875 po diamètre taille B, 0.4950 po diamètre extérieur, 2.8130 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11876326
N° MFRUDS8-3-3-SS
Prix1,222.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.1875 po diamètre taille A, 0.1875 po diamètre taille B, 0.4950 po diamètre extérieur, 2.8130 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11876326
N° MFRUDS8-3-3-SS
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
Prix1,222.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.7400 po
  • Diamètre extérieur
    0.4950 po
  • Longueur totale
    2.8130 po
  • Taille du filetage
    #4-40
  • Poids
    0.1080 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT8/13-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UDS
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    215.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
OURS À DOUBLE FRICTION À JOINT UNIVERSEL UDS8-3-3-SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon