Motion
UDSK12-6-4-SS
Joint en U à goupille et bloc - 0.3750 po diamètre taille A, 0.2500 po diamètre taille B, 0.7450 po diamètre extérieur, 3.8130 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11876340
N° MFRUDSK12-6-4-SS
Prix1,672.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.3750 po diamètre taille A, 0.2500 po diamètre taille B, 0.7450 po diamètre extérieur, 3.8130 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11876340
N° MFRUDSK12-6-4-SS
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
Prix1,672.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.9500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7450 po
  • Longueur totale
    3.8130 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT12/19-NI-KIT
  • Type de démarrage
    Non démarré
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UDSK
  • Emplacement de la vis de fixation
    Sur la rainure de clavette
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH
  • Couple de rupture statique
    790.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
UDSK12-6-4-SS JOINT EN U DOUBLE FRICTION BR