Motion
UDSK12-6-5-F
Joint en U à goupille et bloc - 0.3750 po diamètre taille A, 0.3125 po diamètre taille B, 0.7450 po diamètre extérieur, 3.8130 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876341
N° MFRUDSK12-6-5-F
Prix1,282.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.3750 po diamètre taille A, 0.3125 po diamètre taille B, 0.7450 po diamètre extérieur, 3.8130 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876341
N° MFRUDSK12-6-5-F
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
Prix1,282.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.9500 po
  • Taille maximale de l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.7450 po
  • Longueur totale
    3.8130 po
  • Longueur centre à centre de la broche
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT12/19-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UDSK
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH
  • Couple de rupture statique
    1125.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
UDSK12-6-5-F BRINS À DOUBLE FRICTION À JOINT EN U