Motion
UDSK14-11MM-9MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK14-11MM-9MM-F

Joint en U de goupille et de bloc - 11 mm de diamètre taille A, 9 mm de diamètre taille B, 0.8700 po de diamètre extérieur, 4.3740 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876371
N° MFRUDSK14-11MM-9MM-F
Prix1,461.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK14-11MM-9MM-F

Joint en U de goupille et de bloc - 11 mm de diamètre taille A, 9 mm de diamètre taille B, 0.8700 po de diamètre extérieur, 4.3740 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876371
N° MFRUDSK14-11MM-9MM-F
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
Prix1,461.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.0315 po
  • Diamètre extérieur
    0.8700 po
  • Longueur totale
    4.3740 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT14/22-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UDSK
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    1575.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
UDSK14-11MM-9MM-F DOUBLE FRICTIO À JOINT UNIVERSEL