Motion
UDSK14-7-7-F
Joint en U à goupille et bloc - 0.4375 po diamètre taille A, 0.4375 po diamètre taille B, 0.8700 po diamètre extérieur, 4.3750 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876373
N° MFRUDSK14-7-7-F
Prix973.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.4375 po diamètre taille A, 0.4375 po diamètre taille B, 0.8700 po diamètre extérieur, 4.3750 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876373
N° MFRUDSK14-7-7-F
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
Prix973.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.0300 po
  • Diamètre extérieur
    0.8700 po
  • Longueur totale
    4.3750 po
  • Taille du filetage
    #10-32
  • Poids
    0.5030 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT14/22-NI-KIT
  • Type de démarrage
    Non démarré
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UDSK14
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH
  • Couple de rupture statique
    1575.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
UDSK14-7-7-F BRINS À DOUBLE FRICTION À JOINT EN U