Motion
US20-14MM-12MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
US20-14MM-12MM-F

Joint en U de goupille et de bloc - 14 mm de diamètre taille A, 12 mm de diamètre taille B, 1.2440 po de diamètre extérieur, 3.7520 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876821
N° MFRUS20-14MM-12MM-F
Prix844.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
US20-14MM-12MM-F

Joint en U de goupille et de bloc - 14 mm de diamètre taille A, 12 mm de diamètre taille B, 1.2440 po de diamètre extérieur, 3.7520 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876821
N° MFRUS20-14MM-12MM-F
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
Prix844.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.2520 po
  • Taille d’alésage A
    14 mm
  • Taille d’alésage B
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    1.2440 po
  • Longueur totale
    3.7520 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT20/32-NI-KIT
  • Type de démarrage
    Non démarré
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    États-Unis
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    5200.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
US20-14MM-12MM-F JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE