Motion
USS12-7MM-6MM-F
Joint en U de goupille et de bloc - 7 mm de diamètre taille A, 6 mm de diamètre taille B, 0.7440 po de diamètre extérieur, 2.6890 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11877244
N° MFRUSS12-7MM-6MM-F
Prix766.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U de goupille et de bloc - 7 mm de diamètre taille A, 6 mm de diamètre taille B, 0.7440 po de diamètre extérieur, 2.6890 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11877244
N° MFRUSS12-7MM-6MM-F
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
Prix766.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.9488 po
  • Taille d’alésage A
    7 mm
  • Taille d’alésage B
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    0.7440 po
  • Longueur totale
    2.6890 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT12/19-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    USS12
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    1250.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USS12-7MM-6MM-F JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE