Motion
USS8-5MM-5MM-F
Joint en U de goupille et de bloc - 5 mm de diamètre taille A, 5 mm de diamètre taille B, 0.4960 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11877262
N° MFRUSS8-5MM-5MM-F
Prix529.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U de goupille et de bloc - 5 mm de diamètre taille A, 5 mm de diamètre taille B, 0.4960 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11877262
N° MFRUSS8-5MM-5MM-F
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
Prix529.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.7400 po
  • Taille d’alésage A
    5 mm
  • Taille d’alésage B
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    0.4960 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    #4-40

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT8/13-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    USS8
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    350.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USS8-5MM-5MM-F JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE B