Motion
USSK16-8-6-F
Joint en U à goupille et bloc - 0.5000 po diamètre taille A, 0.3750 po diamètre taille B, 0.9950 po diamètre extérieur, 3.3800 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11877332
N° MFRUSSK16-8-6-F
Prix820.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.5000 po diamètre taille A, 0.3750 po diamètre taille B, 0.9950 po diamètre extérieur, 3.3800 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11877332
N° MFRUSSK16-8-6-F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix820.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.1900 po
  • Taille d’alésage A
    0.5000 po
  • Taille d’alésage B
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.9950 po
  • Longueur totale
    3.3800 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USSK16
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    2250.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USSK16-8-6-F BRINS À FRICTION UNIQUE À JOINT EN U
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon