Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.2500 po
- Taille d’alésage A0.4375 po
- Taille d’alésage B0.4375 po
- Taille maximale de l’alésage0.4375 po
- Diamètre extérieur1.2450 po
- Longueur totale3.7500 po
- Taille du filetage5/16-18
- Poids0.8900 lb
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT20/32-NI-KIT
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeCélibataire
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal45 °
- SérieUSSK
- Emplacement de la vis de fixationSur la rainure de clavette
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Couple de rupture statique3400.00 po-lb