Motion
USSK24-12-12-F
Joint en U à goupille et bloc - 0.7500 po diamètre taille A, 0.7500 po diamètre taille B, 1.4950 po diamètre extérieur, 4.2500 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11877370
N° MFRUSSK24-12-12-F
Prix669.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.7500 po diamètre taille A, 0.7500 po diamètre taille B, 1.4950 po diamètre extérieur, 4.2500 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11877370
N° MFRUSSK24-12-12-F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix669.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.4000 po
  • Taille d’alésage A
    0.7500 po
  • Taille d’alésage B
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.4950 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Poids
    1.4500 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Type de démarrage
    Non démarré
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USSK
  • Emplacement de la vis de fixation
    Sur la rainure de clavette
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    10000.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USSK24-12-12-F JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE B
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon