Motion
WSPK-10-F
Ruland WSPK-10-F - 5/8" Double Wide Shaft Collar, Black Oxide Steel, Two-Piece Clamp Style With Keyway, 1 5/16" OD, 15/16" Width
N° D’ARTICLE MI11878816
N° MFRWSPK-10-F
Prix125.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland WSPK-10-F - 5/8" Double Wide Shaft Collar, Black Oxide Steel, Two-Piece Clamp Style With Keyway, 1 5/16" OD, 15/16" Width
N° D’ARTICLE MI11878816
N° MFRWSPK-10-F
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
Prix125.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille de l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.3130 po
  • Taille de la vis
    #10-32
  • Poids
    0.230 lb
  • Largeur
    0.9375 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WSPK-10-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452930595

Aperçu

Description du fabricant
COLLET D’ARBRE NOMAR WSPK-10-F DOUBLE LARGEUR