Motion
WSPK-12-SS
Ruland WSPK-12-SS - 3/4" Double Wide Shaft Collar, 303 Stainless Steel, Two-Piece Clamp Style With Keyway, 1 1/2" OD, 1 1/16" Width
N° D’ARTICLE MI11878819
N° MFRWSPK-12-SS
Prix171.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland WSPK-12-SS - 3/4" Double Wide Shaft Collar, 303 Stainless Steel, Two-Piece Clamp Style With Keyway, 1 1/2" OD, 1 1/16" Width
N° D’ARTICLE MI11878819
N° MFRWSPK-12-SS
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
Votre prix171.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.8080 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Taille de la vis
    1/4-28
  • Poids
    0.360 lb
  • Largeur
    1.0625 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WSPK-12-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452930598

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE TIGE DE COL NOMAR WSPK-12-SS