Motion
WSPK-8-F
Ruland WSPK-8-F - 1/2" Double Wide Shaft Collar, Black Oxide Steel, Two-Piece Clamp Style With Keyway, 1 1/8" OD, 7/8" Width
N° D’ARTICLE MI11878836
N° MFRWSPK-8-F
Prix57.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland WSPK-8-F - 1/2" Double Wide Shaft Collar, Black Oxide Steel, Two-Piece Clamp Style With Keyway, 1 1/8" OD, 7/8" Width
N° D’ARTICLE MI11878836
N° MFRWSPK-8-F
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
Votre prix57.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.2810 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Taille de la vis
    #8-32
  • Poids
    0.170 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WSPK-8-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452930615

Aperçu

Description du fabricant
COLLET D’ARBRE NOMAR WSPK-8-F DOUBLE LARGEUR