Motion
CWB38-11-30V24

WEG ELECTRIC CORP
CWB38-11-30V24

Contacteur - 38 A, 1 pôle
N° D’ARTICLE MI11889997
N° MFRCWB38-11-30V24
Prix165.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CWB38-11-30V24

Contacteur - 38 A, 1 pôle
N° D’ARTICLE MI11889997
N° MFRCWB38-11-30V24
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
Prix165.99 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    38 A
  • Tension du serpentin
    180 - 208 V / 208 - 240 V
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    1
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
CONTACTEUR CWB38-11-30V24 CWB38-11-30V24
  • Verrouillage mécanique « zéro largeur »
  • Montage simple et compact des parasurtenseurs
  • Bobine de contacteur utilisée sur CA ou CC
  • Circuits de commande simples et organisés
  • Blocs de contacts supplémentaires
  • Bornes d’alimentation et de commande à accès facile