Spécifications
Dimensions
- Profondeur10.80
- Hauteur14.80
- Largeur10.60
Détails
- Type d’assainisseur d’airÉliminateur d’odeurs
- ApplicationDans les égouts, les conduites d’égout, les usines d’élimination des eaux usées, les tanneries, les usines de transformation des aliments, les sites d’enfouissement, les usines de rendu ou partout où des mauvaises odeurs fortes et persistantes posent problème
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- CouleurBrun rougeâtre
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantSeau
- Action de mousseMousse faible
- À utiliser avecZep Big Orange-E (aérosol), Zep Big Orange (aérosol), Zep Deo 3, Zep Orange Gel dégraissant
- FormulaireLiquide
- Numéro CUP du fabricant690858177933
- Quantité du colis1
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’oxyde d’éthylène, 1,4-dioxane, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer, et l’oxyde d’éthylène, le méthanol, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction. Pour en savoir plus, visitez www.P65Warnings.ca.gov.
- ParfumFruité