Motion
1038049
1038049
N° D’ARTICLE MI11895446
N° MFR1038049
Prix11.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1038049
N° D’ARTICLE MI11895446
N° MFR1038049
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
Prix11.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Hauteur
    10.10 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Poids
    1.29 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Application
    Ce produit, lorsqu’il est utilisé sur les vadrouilles à poussière, remplace les composés de balayage et élimine la poussière créée lors de l’utilisation de balais-brosses
  • Type de produit chimique
    À base d’eau/d’huile
  • Type de nettoyant
    Traitement à la vadrouille à poussière
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Formulaire
    Aérosol
  • Numéro CUP du fabricant
    723783207434

Aperçu

Description du fabricant
1038049 A VADROUILLE00811 MST À POUSSIÈRE ASPIRE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté